Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-45200 TERMORESTRINGENT COLLA 4:1 BARRA TA42-52 - 318-45200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

TA42

EAN

4031026225036

Artikelnummer

HEE318-45200

Herstellernummer

318-45200

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

52 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

2.55 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. L'elevato fattore di restringimento permette di fare interventi diriparazione dei cavi anche senza rimuovere il connettore.