HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-43200 TERMORESTRINGENTE COLLA 4:1 BARRA TA42-3 - 318-43200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
4031026225029
Artikelnummer
HEE318-43200
Herstellernummer
318-43200
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


