HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-42400 TERMORESTRINGENTE COLLA 4:1 BARRA TA42-2 - 318-42400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Packung
75 ST
EAN
4031026225012
Artikelnummer
HEE318-42400
Herstellernummer
318-42400
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.2 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


