Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-32400 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA32-2 - 318-32400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 75 ST

EAN

4031026224954

Artikelnummer

HEE318-32400

Herstellernummer

318-32400

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

24 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. TA32/TA42 sono sviluppate per sigillare e per l'isolamento elettrico di giunzioni, terminazioni e componenti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie