HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-30900 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA32-9 - 318-30900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026224923
Artikelnummer
HEE318-30900
Herstellernummer
318-30900
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja


