HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-51200 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 B TA30-12/4 - 317-51200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Packung
75 M
EAN
4031026224886
Artikelnummer
HEE317-51200
Herstellernummer
317-51200
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Länge:
75 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


