HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-10900 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA30-9 - 317-10900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026224749
Artikelnummer
HEE317-10900
Herstellernummer
317-10900
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein




