Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-10300 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA30-3 - 317-10300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4031026224718

Artikelnummer

HEE317-10300

Herstellernummer

317-10300

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.95 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma con adesivo. TA30/TA40 sono guaine flessibili e ritardanti di fiamma in poliolefina, sviluppate per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie