HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-00074 TX46 - 4:1 ADESIVO, ALTE TEMP. 26/4 - 317-00074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
80 M
EAN
4031026730738
Artikelnummer
HEE317-00074
Herstellernummer
317-00074
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


