HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-00073 TX46 - 4:1 ADESIVO, ALTE TEMP. 17.8/4.4 - 317-00073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 17.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
100 M
EAN
4031026697673
Artikelnummer
HEE317-00073
Herstellernummer
317-00073
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
17.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


