Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-00072 TX46 - 4:1 ADESIVO, ALTE TEMP. 11.6/2.5 - 317-00072

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 11.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 250 M

EAN

4031026697666

Artikelnummer

HEE317-00072

Herstellernummer

317-00072

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

11.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

-40...150 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

a parete sottile: flessibile, leggero. il rapporto di restringimento 4:1 copre un'ampia gamma e offre un'ottima pressione di contatto. l'adesivo termoplastico ad alto punto di fusione garantisce una tenuta fino a +150°C. il rivestimento esterno ha una buona resistenza meccanica. resistente ai tipici fluidi automobilistici. TX46 è un tubo termorestringente a parete sottile 4:1, con adesivo interno ad elevato punto di fusione, ideale per le applicazioni di sigillatura ad alta temperatura. Grazie alle eccellenti prestazioni di termorestrizione, può essere utilizzato per sigillare i capicorda più difficili o qualsiasi altro terminale, connessione e giunzione in linea in un ambiente ad alta temperatura.