HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-53810 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-38.1/19 - 315-53810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026224688
Artikelnummer
HEE315-53810
Herstellernummer
315-53810
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


