HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-50320 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-3.2/1.6 - 315-50320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Packung
150 M
EAN
4031026224602
Artikelnummer
HEE315-50320
Herstellernummer
315-50320
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


