HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-13009 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 BARRA TA37-75 - 315-13009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm
Packung
5 ST
EAN
4031026444642
Artikelnummer
HEE315-13009
Herstellernummer
315-13009
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


