Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-13007 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 BARRA TA37-40 - 315-13007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026444611

Artikelnummer

HEE315-13007

Herstellernummer

315-13007

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.5 mm

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Zero alogeni. Ritardante di fiamma. La combinazione di queste tre proprietà (zero alogeni, adesivo interno e ritardante di fiamma) è unica. Bassa generazione di fumo. Bassa generazione di gastossici e acidi corrosivi. La guaina termorestringente TA37 ha una bassa emissione di fumo ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma in modo da soddisfare rigorosi standard di sicurezza antincendio nell'isolamento elettrico.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie