Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-13005 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA37-1 - 315-13005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

4031026444574

Artikelnummer

HEE315-13005

Herstellernummer

315-13005

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

2.2 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Zero alogeni. Ritardante di fiamma. La combinazione di queste tre proprietà (zero alogeni, adesivo interno e ritardante di fiamma) è unica. Bassa generazione di fumo. Bassa generazione di gastossici e acidi corrosivi. La guaina termorestringente TA37 ha una bassa emissione di fumo ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma in modo da soddisfare rigorosi standard di sicurezza antincendio nell'isolamento elettrico.