HELLERMANNTYTON Srl - HEE311-02549 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVDF TK20-25.4/12. - 311-02549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Packung
150 ST
EAN
4031026223834
Artikelnummer
HEE311-02549
Herstellernummer
311-02549
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.48 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...175 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


