HELLERMANNTYTON Srl - HEE311-00649 TERMORESTRING 2:1 PVDF TRASP TK20-6.4/3. - 311-00649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
250 ST
EAN
4031026223797
Artikelnummer
HEE311-00649
Herstellernummer
311-00649
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.3 mm
Betriebstemperatur:
-55...175 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


