Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE311-00249 TERMORESTRING 2:1 PVDF TRASP TK20-2.4/1. - 311-00249

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

Packung

  • 750 ST

EAN

4031026223766

Artikelnummer

HEE311-00249

Herstellernummer

311-00249

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.25 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...175 °C

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Werkstoff:

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente semirigida in PVDF. A parete sottile e resistente. Per applicazioni a temperature superiori allo standard. Elevata resistenza meccanica, all'abrasione e agli agenti chimici. Soddisfa svariati standard industriali. Autoestinguente, UL 224 VW1. Fornita in barre pretagliate da 1,2 m. Le applicazioni tipiche per questa guaina traslucida sono quelle dove ci sia la necessità di resistenza alle alte temperature. Inoltre è ideale nelle applicazioni in cui sia necessaria la visibilità deicomponenti rivestiti, o avere una superficie ad attrito ridotto. TK20 viene anche utilizzata come barriera protettiva agli oli per i cavi di potenza. Questa guaina termorestringente traslucida a parete sottile è ideale per le applicazioni chimiche.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie