HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-50644 TERMORESTRINGENTE 2:1 GIALLO TF21-6.4/3. - 309-50644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026223155
Artikelnummer
HEE309-50644
Herstellernummer
309-50644
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


