HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-50484 TERMORESTRINGENTE 2:1 GIALLO TF21-4.8/2. - 309-50484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026223094
Artikelnummer
HEE309-50484
Herstellernummer
309-50484
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


