HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-50483 TERMORESTRINGENTE 2:1 TRASP TF24-4.8/2.4 - 309-50483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026223636
Artikelnummer
HEE309-50483
Herstellernummer
309-50483
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


