Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-40123 TERMORESTRINGENTE 2:1 TRASP TF24-1.2/0.6 - 309-40123

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 300 M

EAN

4031026223575

Artikelnummer

HEE309-40123

Herstellernummer

309-40123

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

100 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.41 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/64 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina trasparente e flessibile in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Zero alogeni. Buona resistenza meccanica e chimica. Omologazione VG e omologazioni industriali. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie