HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-20953 TERMORESTRINGENTE 2:1 ARANCIO TF21-9.5/4 - 309-20953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - mehrfarbig
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
4031026239446
Artikelnummer
HEE309-20953
Herstellernummer
309-20953
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


