HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-20483 TERMORESTRINGENTE 2:1 ARANCIO TF21-4.8/2 - 309-20483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Packung
75 M
EAN
4031026239439
Artikelnummer
HEE309-20483
Herstellernummer
309-20483
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
75 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja


