HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-20249 TERMORESTRINGENTE 2:1 BIANCO TF21-2.4/1. - 309-20249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Packung
100 M
EAN
4031026223001
Artikelnummer
HEE309-20249
Herstellernummer
309-20249
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja






