HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-20129 TERMORESTRINGENTE 2:1 BIANCO TF21-1.2/0. - 309-20129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
300 M
EAN
4031026222882
Artikelnummer
HEE309-20129
Herstellernummer
309-20129
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.41 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


