HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-20126 TERMORESTRINGENTE 2:1 BLU TF21-1.2/0.6 - 309-20126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
300 M
EAN
4031026222875
Artikelnummer
HEE309-20126
Herstellernummer
309-20126
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.41 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


