Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-17604 TERMORESTRINGENTE 2:1 GIALLO TF21-76.0/3 - 309-17604

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm

Packung

  • 30 M

Produktserien

TF21

EAN

4031026222783

Artikelnummer

HEE309-17604

Herstellernummer

309-17604

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38.1 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.27 mm

Länge:

30 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.