Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-17602 TERMORESTRINGENTE 2:1 ROSSO TF21-76.0/38 - 309-17602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 M

EAN

4031026222776

Artikelnummer

HEE309-17602

Herstellernummer

309-17602

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38.1 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.27 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie