HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-15089 TERMORESTRINGENTE 2:1 BIANCO TF21-50.8/2 - 309-15089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
60 M
EAN
4031026222752
Artikelnummer
HEE309-15089
Herstellernummer
309-15089
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
60 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.14 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


