Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-15084 TERMORESTRINGENTE 2:1 GIALLO TF21-50.8/2 - 309-15084

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 60 M

EAN

4031026222714

Artikelnummer

HEE309-15084

Herstellernummer

309-15084

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

60 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.14 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie