HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-13812 TERMORESTRINGENTE 2:1 ROSSO TF21-38.0/19 - 309-13812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Packung
60 M
EAN
4031026222639
Artikelnummer
HEE309-13812
Herstellernummer
309-13812
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Länge:
60 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


