HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30315 TERMORESTRINGENTE 3:1 CL BLIST 3/1 HIS-3 - 308-30315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 ST
EAN
4031026400327
Artikelnummer
HEE308-30315
Herstellernummer
308-30315
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


