HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30313 TERMORESTRINGENTE 3:1 GY BLIST 3/1 HIS-3 - 308-30313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026400303
Artikelnummer
HEE308-30313
Herstellernummer
308-30313
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
0.2 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


