HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30153 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 1.5/0.5 CL HIS- - 308-30153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm
Packung
40 ST
EAN
4031026218670
Artikelnummer
HEE308-30153
Herstellernummer
308-30153
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein





