Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-12403 TERMORESTRING COLLA 3:1 MB 24/8 TRASP HI - 308-12403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

4031026270517

Artikelnummer

HEE308-12403

Herstellernummer

308-12403

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

24 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

2.35 mm

Länge:

3 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente rivestita con adesivo interno. La parete interna si scioglie quando riscaldata e permea negli interstizi. La guaina una volta raffreddata, è impermeabile all'umidità. Protegge i componenti. Disponibile in nero o trasparente. 6 diametri per una ampia gamma di applicazioni. HIS-A è impermeabile all'umidità e protegge dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie