HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-12400 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 MB 24/8 BK HI - 308-12400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Packung
40 ST
EAN
4031026218632
Artikelnummer
HEE308-12400
Herstellernummer
308-12400
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.35 mm
Länge:
3 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja


