HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-10903 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 MB 9/3 CL HI - 308-10903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
4031026270487
Artikelnummer
HEE308-10903
Herstellernummer
308-10903
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
5 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


