Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-91606 TERMORESTRINGENTE VG 101.6/50.8 BLU HFT- - 305-91606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 125 M

EAN

4031026142487

Artikelnummer

HEE305-91606

Herstellernummer

305-91606

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

102 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

51 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

25 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

4 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie