HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-91604 TERMORESTRINGENTE VG 101.6/50.8 YE HFT-A - 305-91604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
125 M
EAN
4031026142449
Artikelnummer
HEE305-91604
Herstellernummer
305-91604
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
25 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


