HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-76206 TERMORESTRINGENTE VG 76.0/38.0 BLU HFT-A - 305-76206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
250 M
EAN
4031026142289
Artikelnummer
HEE305-76206
Herstellernummer
305-76206
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
25 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


