HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-76200 TERMORESTRINGENTE VG 76.0/38.0 NERO HFT- - 305-76200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Packung
250 M
Produktserien
HFT-A-Series
EAN
4031026142166
Artikelnummer
HEE305-76200
Herstellernummer
305-76200
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja




