HELLERMANNTYTON Srl - HEE302-30640 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF BK TL27-6.4/3.2 - 302-30640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Packung
100 M
Produktserien
TL27
EAN
4031026221779
Artikelnummer
HEE302-30640
Herstellernummer
302-30640
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-70...135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein




