Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE302-25080 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF BK TL27-50.8/25 - 302-25080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

Packung

  • 100 M

EAN

4031026221847

Artikelnummer

HEE302-25080

Herstellernummer

302-25080

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.85 mm

Länge:

100 m

Betriebstemperatur:

-70...135 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

Temperatura di restringimento molto bassa. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Viene utilizzata tipicamente per il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie