HELLERMANNTYTON Srl - HEE301-10024 Termo anti-corrosione SA47-LA 24/6 - 301-10024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - mehrfarbig
Ausführung - dünnwandig
Packung
75 ST
EAN
4031026492155
Artikelnummer
HEE301-10024
Herstellernummer
301-10024
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein










