Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE301-10023 TERMO ANTI-CORROSIONE SA47-LA 18,3/4,35 - 301-10023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 18.3 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.35 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 120 ST

EAN

4031026492148

Artikelnummer

HEE301-10023

Herstellernummer

301-10023

Hersteller

HEE

Innendurchmesser vor Schrumpf:

18.3 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.35 mm

Farbe:

mehrfarbig

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.2 mm

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente semirigida a parete standard. La miglior protezione dalla corrosione disponibile. Eccellente resistenza meccanica, permette di ridurre gli stress di tensionamento. Fornisce una elevata protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni. Adesivo di colore nero e guaina trasparente per poter verificare l'applicazione. Permette di proteggere dalla corrosione anche parti complesse. Zero alogeni. SA47-LA è una guaina semirigida zero alogeni rivestita internamente di adesivo termofusibile. Possiede eccellenti proprietà di resistenza meccanica e di riduzione delle tensioni. L'adesivo permette di avere un'elevata protezione dalle infiltrazioni. Ideale per le connessioni elettriche e le derivazioni all'interno delle automobili grazie all'elevata protezione dalla corrosione. La guaina è trasparente e l'adesivo è invece nero, questo permette di verificare la qualità dell'isolamento osservando come si distribuisce il collante.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie