HELLERMANNTYTON Srl - HEE301-10022 TERMO ANTI-CORROSIONE SA47-LA 11,0/2,4 - 301-10022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 11 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026492131
Artikelnummer
HEE301-10022
Herstellernummer
301-10022
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
11 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


