HELLERMANNTYTON Srl - HEE301-10021 TERMO ANTI-CORROSIONE SA47-LA 7,5/1,65 - 301-10021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 7.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.65 mm
Farbe - mehrfarbig
Ausführung - dünnwandig
Packung
250 ST
EAN
4031026492186
Artikelnummer
HEE301-10021
Herstellernummer
301-10021
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
7.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.65 mm
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


