HELLERMANNTYTON Srl - HEE301-10020 TERMO ANTI-CORROSIONE SA47-LA 5,75/1,25 - 301-10020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 5.75 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.25 mm
Farbe - mehrfarbig
Ausführung - dünnwandig
Packung
250 ST
EAN
4031026492179
Artikelnummer
HEE301-10020
Herstellernummer
301-10020
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
5.75 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.25 mm
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


